コンパクトスティックランプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61608647 品番 RE-CSLAMP01-KH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

手のひらサイズで場所をとらないコンパクトな作り
雨や水に濡れても安心な防水対応(IPX6)

用途アウトドア 防災 付属品スタンド、ストラップホールアダプタ、USB-A to Type-C充電ケーブル、取扱説明書 材質本体:ABS、PC、ステンレス、シリコン / スタンド:ABS、スチール / アダプタ:亜鉛合金、ゴム カーキ 質量(g)本体:約74、スタンド:約17 入力5V/0.5A 保護等級IPX6 寸法(Φ×mm)本体:34(直径)×91(H)、スタンド:26×100 バッテリー電圧(V)3.7 保証期間6ヶ月 充電時間(時間)1.5〜2.5 バッテリー容量(mAh)800 充電方式USB-TypeC 明るさ(Lm)懐中電灯:50〜90、キャンピングライト:10〜60、同時点灯:140 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)懐中電灯:Low 20/High 5、キャンピングライト:Low 10/Middle 6/High 2.5/BLINK 7、同時点灯:1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする