東京スクリーン
東京スクリーンの 研究関連用品・実験用必需品
東京スクリーンの 実験関連品
合成繊維網 ニップ(ポリエチレン)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
61612365
品番
PE-140
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
材質
ニップ(ポリエチレン)
幅(mm)
1020
品番
140目
長さ(m)
1
メッシュ
112×80
線径(μm)
86/106
目開き(μm)
140×176
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量1につき
¥
2,300
/
税込
¥
2,530
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません