東京スクリーン
東京スクリーンの 研究関連用品・実験用必需品
東京スクリーンの 実験関連品
合成繊維網 ナイロン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
61612435
品番
NMG10
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,898円となります。
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
メッシュ
10
目開き(μm)
2000
線径(μm)
670
材質
ナイロン(ナイロン 66PA)
幅(mm)
1020
長さ(m)
1
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量1につき
¥
2,300
/
税込
¥
2,530
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません