※代表画像です。
ケニス
ケニスの ガラス・樹脂・金属容器
ケニスの びん/容器類
ケニスの 標本瓶/種子瓶
種子瓶
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61614544
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,080
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
展示用の容器(標本瓶)で、中央の口から試料を入れ、コルク栓をしてひっくり返して使用します。
付属品
コルク栓
容量(mL)
180
タイプ
タコ型
全高(mm)
127
キャップ形式
コルク栓
胴径×全高(mm)
66Φ×127
注意
※寸法±5mm程度の誤差があります。