ニッコー
ニッコーの ガラス・樹脂・金属容器
ニッコーの メスフラスコ
メスフラスコ TPX
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61615856
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
破損の心配がない樹脂性メスフラスコで、ポリ栓付きです。 オートクレーブにかけて滅菌することができます。
材質
メチルペンテン樹脂(TPX)
容量(mL)
250
高さ(mm)
233
口内径(Φmm)
16
目安容量(mL)
250
底径(Φmm)
83
オートクレーブの可否
可能(ポリ栓はオートクレーブ不可)
注意
※加熱温度によっては、製品の収縮が発生することがあります。