※代表画像です。
ケニス
ケニスの ガラス・樹脂・金属容器
ケニスの びん/容器類
ケニスの バイアル瓶
目盛付バイアル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1組(5本)
注文コード
61616949
品番
GV-50
参考基準価格(税別)
¥4,910
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
多用途で高機能な目盛付バイアル瓶です。 瓶・蓋・パッキン共にオートクレーブ、乾燥滅菌に対応できます。
材質
本体:強化硬質ガラス 蓋:フェノール樹脂(黒色)
容量(mL)
50
目盛(mL)
1
口内径(Φmm)
26.5
胴径×全高(Φmm×mm)
40Φ×75
キャップ
口内径:26.5mm
材質(パッキン)
両面フッ素PTFE