※代表画像です。
ケニス
ケニスの ガラス・樹脂・金属容器
ケニスの びん/容器類
ケニスの バイアル瓶
目盛付バイアル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1組(10本)
注文コード
61616958
品番
WT-110
参考基準価格(税別)
¥16,140
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
多用途で高機能な目盛付バイアル瓶です。 瓶・蓋・パッキン共にオートクレーブ、乾燥滅菌に対応できます。
材質
本体:強化硬質ガラス 蓋:フェノール樹脂(黒色)
容量(mL)
110
目盛(mL)
5
口内径(Φmm)
32.5
胴径×全高(Φmm×mm)
50Φ×90
キャップ
口内径:32.5mm
材質(パッキン)
両面フッ素PTFE