※代表画像です。
ケニス
ケニスの ガラス・樹脂・金属容器
ケニスの びん/容器類
ケニスの バイアル瓶
バキュームバイアル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1組(50本)
注文コード
61616994
品番
SVF-10
参考基準価格(税別)
¥15,200
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
耐熱耐冷用キャップと凍結乾燥用ゴム栓を組み合わせています。 凍結乾燥製剤用や標準液保存用等の様々な用途にご利用頂けます。 有機溶媒保存、サンプル保存など幅広い用途に使用できます。
材質
本体:強化硬質ガラス 蓋:メラミン樹脂 ゴム栓:ブチル
容量(mL)
10
口内径(Φmm)
12.3
胴径×全高(Φmm×mm)
24.3Φ×48