※代表画像です。
ケニス
ケニスの ガラス・樹脂・金属容器
ケニスの びん/容器類
ケニスの バイアル瓶
ねじ口瓶(スクリューバイアル 茶色)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1組(50本)
注文コード
61617089
品番
SV-15
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
全自動成型により冷凍保存が可能です。 高い透明度を持ち、耐薬品性に優れています。
容量(mL)
15
耐冷凍容量(mL)
8〜10
胴径×全高(Φmm×mm)
25Φ×50
口内径(Φmm)
14
材質
本体:強化硬質ガラス 蓋:フェノール樹脂(黒色)
キャップ
口内径:14mm
口形状
ねじ口
材質(パッキン)
ソフトロンPP貼り
ガラス色
褐色