※代表画像です。

ねじ口瓶(スクリューバイアル 茶色)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(50本) 注文コード 61617098 品番 SV-20
参考基準価格(税別)¥12,350 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

全自動成型により冷凍保存が可能です。 高い透明度を持ち、耐薬品性に優れています。

容量(mL)20 耐冷凍容量(mL)10 胴径×全高(Φmm×mm)27Φ×55 口内径(Φmm)15.9 材質本体:強化硬質ガラス 蓋:フェノール樹脂(黒色) キャップ口内径:15.9mm 口形状ねじ口 材質(パッキン)ソフトロンPP貼り ガラス色褐色

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする