※代表画像です。
マルエム[理化学・容器]
マルエム[理化学・容器]の ガラス・樹脂・金属容器
マルエム[理化学・容器]の びん/容器類
マルエム[理化学・容器]の 滴瓶/スポイト瓶
丸型スポイト瓶
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61617186
品番
RS-100SBB
参考基準価格(税別)
¥340
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
付属品
キャップ
材質
本体:ソーダガラス スポイトゴム:シリコンゴム(白)
色
茶
容量(mL)
100
胴径×全高(Φmm×mm)
50×106.5