※代表画像です。
ケニス
ケニスの ガラス・樹脂・金属容器
ケニスの びん/容器類
ケニスの バイアル瓶
バージンキャップバイアル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1組(25個)
注文コード
61617265
品番
VCV-50
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ネックリングによりキャップの開封確認が行えます。 従来一般的に流通しているプラスチックソースやソーダ系ガラスとは材質的に異なる硬質ガラス製です。
材質
本体:強化硬質ガラス 蓋:PP パッキン:ハイシート PET貼り
容量(mL)
50
外径×高さH(Φmm×mm)
35×95
口内径(Φmm)
17.4