DUMONT(デュモン)
DUMONT(デュモン)の その他作業工具
DUMONT(デュモン)の ピンセット
DUMONT 先端木製ピンセット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
61618586
品番
10004-B7-SM
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
サンプルを傷つけにくい木製チップを採用したピンセットです。 先端交換式で、長くお使い頂けます。
材質
本体:ステンレス 先端:木製
全長(mm)
130
質量(g)
19
先端径
0.5mm
先端径(mm)
0.5