ケニス
ケニスの 研究関連用品・実験用必需品
ケニスの 架台/スタンド/ホルダー類
ケニスの 実験用スタンド
丸型台座
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61619505
品番
MD-60S
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
13mmΦのパイプを支える台座です。
材質
ステンレス
寸法(mm)
60Φ×35
質量(g)
182
適合サイズ
13mmΦ
台座形状
丸形