※代表画像です。
ケニス
ケニスの 研究関連用品・実験用必需品
ケニスの 架台/スタンド/ホルダー類
ケニスの 実験用スタンド
三ツ足スタンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
足長(mm)
210
注文コード
61619663
品番
S-4
参考基準価格(税別)
¥19,200
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
足長
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
汎用性の高い三ツ足ベースのスタンドです。
足長(mm)
210
支柱(mm)
15Φ×1500
材質(支柱)
SUS304 (ムク棒)
材質(ベース)
鋳鉄製
荷重(kg/台)
5.5
台座形状
三ツ足