※代表画像です。
ケニス
ケニスの 研究関連用品・実験用必需品
ケニスの 架台/スタンド/ホルダー類
ケニスの 実験用スタンド
三ツ足スタンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
足長(mm)
140
注文コード
61619688
品番
S-2
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
足長
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
汎用性の高い三ツ足ベースのスタンドです。
足長(mm)
140
支柱(mm)
10Φ×750
材質(支柱)
SUS304 (ムク棒)
材質(ベース)
鋳鉄製
荷重(kg/台)
1.5
台座形状
三ツ足