※代表画像です。
ADVANTEC
ADVANTECの 分溜・分離・抽出・ろ過
ADVANTECの 粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)
ADVANTECの 定性ろ紙
定性ろ紙
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
寸法(Φmm)
40
JIS規格
JIS P3801 1種
アズワン品番
64-1173-65
注文コード
61619995
品番
00011040
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥290
この商品は
寸法・JIS規格・アズワン品番
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
分析試料中に存在する化学物質・ゲル状物質・粗沈殿物などの、ろ過・分離・検出に使用します。
厚さ(mm)
0.2
種類
定性ろ紙
用途例
水酸化鉄などの粗大凝集沈殿物のろ過
寸法(Φmm)
40
グレード
No.1
JIS規格
JIS P3801 1種
アズワン品番
64-1173-65
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文
お送りできません