※代表画像です。
ADVANTEC
ADVANTECの 分溜・分離・抽出・ろ過
ADVANTECの 粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)
ADVANTECの 定性ろ紙
定性ろ紙
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
61620047
品番
00011085
参考基準価格(税別)
¥870
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
分析試料中に存在する化学物質・ゲル状物質・粗沈殿物などの、ろ過・分離・検出に使用します。
厚さ(mm)
0.2
種類
定性ろ紙
用途例
水酸化鉄などの粗大凝集沈殿物のろ過
寸法(Φmm)
85
グレード
No.1
JIS規格
JIS P3801 1種
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
全国
数量100以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量100以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量100以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量100以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300