※代表画像です。
ADVANTEC
ADVANTECの 分溜・分離・抽出・ろ過
ADVANTECの 粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)
ADVANTECの 定性ろ紙
定性ろ紙
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
61620178
品番
00131040
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,098円となります。
参考基準価格(税別)
¥910
販売価格(税込)
¥1,000
販売価格(税別)
¥
909
バスケットに入れる
分析試料中に存在する化学物質・ゲル状物質・粗沈殿物などの、ろ過・分離・検出に使用します。
厚さ(mm)
0.25
種類
定性ろ紙
用途例
硫酸バリウムなどのろ過や減圧・加圧ろ過
寸法(Φmm)
40
グレード
No.131
JIS規格
JIS P3801 3種
アズワン品番
64-1174-69
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。