※代表画像です。
ADVANTEC
ADVANTECの 分溜・分離・抽出・ろ過
ADVANTECの 粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)
ADVANTECの 定量ろ紙
定量ろ紙
商品レビューを投稿する
43日以内出荷
43日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
61620205
品番
01301040
参考基準価格(税別)
¥890
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
定量ろ紙のなかでは、比較的ろ過速度が速く、生産工程での品質管理用として使用されます。
用途
土壌・鉱物・セメント試験
厚さ(mm)
0.23
種類
定量ろ紙
寸法(Φmm)
40
グレード
No.3
アズワン品番
64-1175-07
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。