※代表画像です。
ADVANTEC
ADVANTECの 分溜・分離・抽出・ろ過
ADVANTECの 粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)
ADVANTECの 定量ろ紙
定量ろ紙
商品レビューを投稿する
43日以内出荷
43日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
61620248
品番
01511040
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
定量ろ紙のなかでは、最もろ過速度が速く、粗大な沈殿物のろ過に適しています。JIS P 3801〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される5種Aに相当します。
用途
粗大沈殿物のろ過や溶液ろ過
厚さ(mm)
0.22
種類
定量ろ紙
寸法(Φmm)
40
グレード
No.5A
JIS規格
JIS P3801 5種A
アズワン品番
64-1175-31
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。