※代表画像です。
ADVANTEC
ADVANTECの 分溜・分離・抽出・ろ過
ADVANTECの 粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)
ADVANTECの 定量ろ紙
定量ろ紙
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
61620266
品番
1521025
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
広範な定量分析の沈殿物のろ過に適しています。ろ水時間は、中程度であり、中位の大きさの沈殿物のろ過に適しています。
用途
微粒子より大きな沈殿物のろ過
厚さ(mm)
0.21
種類
定量ろ紙
寸法(Φmm)
25
グレード
No.5B
JIS規格
JIS P3801 5種B
アズワン品番
64-1175-39
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。