※代表画像です。
ADVANTEC
ADVANTECの 分溜・分離・抽出・ろ過
ADVANTECの 粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)
ADVANTECの 定量ろ紙
定量ろ紙
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
寸法(Φmm)
47
JIS規格
JIS P3801 5種B
注文コード
61620284
品番
01521047
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥790
この商品は
寸法・アズワン品番・JIS規格
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
広範な定量分析の沈殿物のろ過に適しています。ろ水時間は、中程度であり、中位の大きさの沈殿物のろ過に適しています。
用途
微粒子より大きな沈殿物のろ過
厚さ(mm)
0.21
種類
定量ろ紙
寸法(Φmm)
47
グレード
No.5B
JIS規格
JIS P3801 5種B
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。