※代表画像です。
ADVANTEC
ADVANTECの 分溜・分離・抽出・ろ過
ADVANTECの 粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)
ADVANTECの 定量ろ紙
定量ろ紙
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
61620345
品番
01601040
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
定量ろ紙として、一般的に使用されるろ紙です。沈殿物保持性は、No.5Bより優れています。沈殿物が少量の場合に使用されます。
用途
飲料水や貴金属元素の分析
厚さ(mm)
0.2
種類
定量ろ紙
寸法(Φmm)
40
グレード
No.6
JIS規格
JIS P3801 6種
アズワン品番
64-1175-65
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。