※代表画像です。
ADVANTEC
ADVANTECの 分溜・分離・抽出・ろ過
ADVANTECの 粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)
ADVANTECの 円筒ろ紙
円筒ろ紙
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
外径(Φmm)
25
注文コード
61620363
品番
35900250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥44,520
この商品は
外径
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
厚さ(mm)
1.8
全長(mm)
90
質量(g)
11
内径×外径(Φmm)
22×25
外径(Φmm)
25
耐熱温度(℃)
260
捕集効率(%)
>99.9
アズワン品番
64-1190-18
吸湿量
極小
組成
フッ素樹脂
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
61620363
35900250
36301562
35900250
円筒ろ紙 No.89フッ素樹脂
ADVANTEC
1箱(10本)
¥
43,980
税込
¥
48,378
注文コードが変更になりました。