※代表画像です。
ADVANTEC
ADVANTECの 分溜・分離・抽出・ろ過
ADVANTECの 粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)
ADVANTECの 円筒ろ紙
円筒ろ紙
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1箱(25本)
注文コード
61620406
品番
35620330
参考基準価格(税別)
¥21,660
販売価格(税込)
¥21,890
販売価格(税別)
¥
19,900
バスケットに入れる
厚さ(mm)
1.6
全長(mm)
120
質量(g)
1.8
内径×外径(Φmm)
29×33
外径(Φmm)
33
耐熱温度(℃)
500
捕集効率(%)
>99.9
アズワン品番
64-1189-97
吸湿量
小
組成
硼珪酸ガラス繊維