※代表画像です。
ADVANTEC
ADVANTECの 分溜・分離・抽出・ろ過
ADVANTECの 粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)
ADVANTECの 円筒ろ紙
円筒ろ紙
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(25本)
外径(Φmm)
40
注文コード
61620415
品番
35620400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥22,570
この商品は
外径
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
厚さ(mm)
1.6
全長(mm)
150
質量(g)
1.8
内径×外径(Φmm)
34×40
外径(Φmm)
40
耐熱温度(℃)
500
捕集効率(%)
>99.9
アズワン品番
64-1189-99
吸湿量
小
組成
硼珪酸ガラス繊維