※代表画像です。
ADVANTEC
ADVANTECの 分溜・分離・抽出・ろ過
ADVANTECの 粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)
ADVANTECの 円筒ろ紙
円筒ろ紙
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1箱(25本)
外径(Φmm)
75
注文コード
61620458
品番
35620750
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥54,230
この商品は
外径
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
厚さ(mm)
1.6
全長(mm)
210
質量(g)
1.8
内径×外径(Φmm)
68×75
外径(Φmm)
75
耐熱温度(℃)
500
捕集効率(%)
>99.9
アズワン品番
64-1190-04
吸湿量
小
組成
硼珪酸ガラス繊維
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500