※代表画像です。

円筒ろ紙

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(25本) 外径(Φmm)22 注文コード61620476 品番35810220
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23,520
この商品は外径など20種類から選べます 他の種類を見る
厚さ(mm)2.2 全長(mm)90 質量(g)1.6 内径×外径(Φmm)19×22 外径(Φmm)22 耐熱温度(℃)1000 捕集効率(%)>99.9 アズワン品番64-1190-07 吸湿量 組成シリカ繊維

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする