ADVANTEC
ADVANTECの 分溜・分離・抽出・ろ過
ADVANTECの 精密ろ過(メンブレンフィルター)
ADVANTECの メンブレンフィルター
コーテッドタイプメンブレンフィルタ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
地域運賃
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
61620738
品番
15080009
参考基準価格(税別)
¥13,860
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ポリエステル不織布に、セルロースアセテートをコーティングした多孔質フィルタです。 〔用途〕粒子除去用フィルタ、メンブレンフィルタのプレフィルタ
色
白
直径(Φmm)
90
滅菌
オートクレーブ エチレンオキサイドガス 乾熱可
表面
無地
アズワン品番
64-1184-80
質量(mg/cm
2
)
5
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません