曜日別特売
17576----------K ミニザルト SRP sartorius(ザルトリウス) 61621623

※代表画像です。

ミニザルト SRP

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1箱(50個)
穴径(μm)0.45
直径(Φmm)25
内容量1箱(50個)注文コード61621623品番17576----------K
参考基準価格(税別)¥29,700販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

有効ろ過面積が広く、軽い力で高流量を処理できます。 ポアサイズの違いで色分けされており取り間違えを防止できます。 用途に合わせて、多彩な膜材質をラインナップしております。取り付けは入口側ルアーロック機構により確実に連結し、使用できます。 滅菌済みの製品は個別包装ですので、コンタミの影響もなく安心して使用できます。

用途HPLC・GC分析前処理フィルタ 幅広い薬品に適応。強酸・強アルカリ試料のろ過直径(Φmm)25滅菌未滅菌形状LS材質(フィルター)PTFE材質(ハウジング)PP適合非水系、酸・塩基、通気オートクレーブの可否穴径(μm)0.45
注意
※膜は疎水性PTFEですが、70%エタノールを流した後、水系に置換して使用することも可能です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする