※代表画像です。

滅菌シャーレ(IWAKI)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(500枚) 注文コード61624719 品番SH90-15(浅型)
参考基準価格(税別)¥31,700 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

滅菌処理済のスチロールシャーレで、透明度が高く、顕微鏡観察が容易です。 フタ上部に滑り止めリブがついており積み重ねが可能です。 浅型にはフタ内側にボトムとフタのくっつきを防止するベントが付いており、通気性を損ないません。

材質ポリスチレン 形状フタ付 寸法(mm)90Φ×15 滅菌EOG処理済

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シャーレの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/839/
2022-09-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする