曜日別特売
3262 細胞培養用ディッシュ コーニング 61624764

※代表画像です。

細胞培養用ディッシュ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(20枚)注文コード61624764品番3262
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,500

超低接着表面ディッシュにはハイドロゲルを共有結合させた層があり、細胞接着、タンパク質の吸着、細胞の活性化を最小限に抑えます。 均一なガス交換のためのベント構造になっています。 底は積み重ねやすい構造になっています。

材質ポリスチレン寸法(mm)100Φ×20規格パイロジェンフリー滅菌表面処理超低接着表面培養面積(cm2)55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シャーレの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/839/
2022-09-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする