※代表画像です。

セルカルチャーインサート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(48個) 注文コード 61625017 品番 353092
参考基準価格(税別)¥32,800 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

滑らかな表面にメンブレンを貫くはっきりとした円筒形のポアがあいている、トラックエッチングを施したPETメンブレンです。 タンパク質吸着を少なくしています。 ノンティッシューカルチャー処理を施したリングは、インサート壁における細胞の増殖を抑えます。 オプションのコンパニオンプレートと合わせて使用することにより、フタの不適合による蒸発やコンタミネーションを防ぐことができます。

材質PET 半透明 規格HD 高密度 高拡散 ポアサイズ(μm)3 滅菌 包装個別ブリスターパック ウェル数6 面積(cm2)2.0×106

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする