※代表画像です。

Netwellインサート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(48個) ウェル数6 注文コード61625139 品番3480
参考基準価格(税別)¥41,000 販売価格(税込) ¥45,078
販売価格(税別)
40,980
この商品はウェル数など4種類から選べます 他の種類を見る

底にポリエステル製メッシュが付いたポリスチレン製インサートです。 別売のキャリアーは細胞切片を免疫細胞化学染色する際に便利です。 〔用途〕小器官・細胞切片また移植片を気相培養する際のキャリアー、支持体およびろ過器、組織ホモジネート・細胞懸濁液・マイクロキャリアーの粗ろ過など。

材質メッシュ:PET 滅菌 包装6個/枚 ウェル数6 適合プレート6ウェル 12ウェル 直径(mm)メンブレン:24 メッシュ寸法(μm)メンブレン:440

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする