※代表画像です。

マルチプルウェルプレート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 61625209 品番 3736
参考基準価格(税別)¥54,100 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980

ウェルの識別のために各ウェルにはアルファベットと数字が刻印されています。 細胞接着に最適な培養表面処理が施されています。 超低接着表面は、ハイドロゲルを共有結合させた表面で細胞培養、タンパク質の吸着、細胞の活性化を最小限に抑えます。 蒸発防止リング付きのフタは同一位置でしかはまらないので、コンタミネーションを防ぎます。

表面処理無処理 包装5枚/包 滅菌 規格パイロジェンフリー 直径(mm)34.8(ウェル底部) 1ウェルの培養面積(cm2)9.5 吸収量9.5×105(1ウェル当たり/平均的な細胞収量) 1ウェル当り容量(mL)16.8 アズワン品番61-4689-35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シャーレの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/839/
2022-09-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする