Oリング Gシリーズ(固定用) NBR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(20枚) 注文コード 61625307 品番 G-30(20030)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥560
販売価格(税別)
509

G規格は、JIS B2401で定められた円筒面固定用・平面固定用のOリングです。

用途一般産業機器におけるシール。 種別G形固定用 材質ニトリルゴム(NBR70-1) 内径(Φmm)29.4 硬度A70±5 外径(Φmm)35.6 耐熱温度(℃)100〜-30 JIS呼びG30 太さW(mm)3.1 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※100%再生プラ袋を使用しております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする