森清化工
森清化工の シール/バネ部品
森清化工の Oリング
Oリング Gシリーズ(固定用) NBR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1パック(20枚)
注文コード
61625316
品番
G-35(20035)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
G規格は、JIS B2401で定められた円筒面固定用・平面固定用のOリングです。
用途
一般産業機器におけるシール。
種別
G形固定用
材質
ニトリルゴム(NBR70-1)
色
黒
内径(Φmm)
34.4
硬度
A70±5
外径(Φmm)
40.6
耐熱温度(℃)
100〜-30
JIS呼び
G35
太さW(mm)
3.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※100%再生プラ袋を使用しております。