※代表画像です。

細胞培養用フラスコ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(500個) 培養面積(cm2)25 注文コード61625324 品番430372
参考基準価格(税別)¥148,800 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は培養面積・内容量など20種類から選べます 他の種類を見る

細胞接着に最適な培養表面処理が施されています。 超低接着表面は、ハイドロゲルを共有結合させた表面で細胞接着、タンパク質の吸着、細胞の活性化を最小限に抑えます。 ロットナンバーが印刷されており、ロットトレースが容易です。 リーク試験を100%実施しています。

材質透明ポリスチレン 規格パイロジェンフリー 滅菌 キャップタイプフェノール 表面処理細胞培養表面処理 培養面積(cm2)25 ネック形状カントネック 本体形状長方形型 アズワン品番61-4692-35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする