曜日別特売
G-75(20075) Oリング Gシリーズ(固定用) NBR 森清化工 61625395

G-75(20075) Oリング Gシリーズ(固定用) NBR 森清化工 61625395
G-75(20075) Oリング Gシリーズ(固定用) NBR 森清化工 61625395

Oリング Gシリーズ(固定用) NBR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1パック(10枚)
内径(Φmm)74.4
74.4
24.4
29.4
34.4
39.4
44.4
49.4
54.4
59.4
64.4
69.4
79.4
84.4
89.4
94.4
99.4
104.4
109.4
114.4
119.4
124.4
129.4
134.4
139.4
144.4
外径(Φmm)80.6
80.6
30.6
35.6
40.6
45.6
50.6
55.6
60.6
65.6
70.6
75.6
85.6
90.6
95.6
100.6
105.6
110.6
115.6
120.6
125.6
130.6
135.6
140.6
145.6
150.6
内容量1パック(10枚)注文コード61625395品番G-75(20075)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
719

G規格は、JIS B2401で定められた円筒面固定用・平面固定用のOリングです。

用途一般産業機器におけるシール。種別G形固定用材質ニトリルゴム(NBR70-1)内径(Φmm)74.4硬度A70±5外径(Φmm)80.6耐熱温度(℃)100~-30JIS呼びG75太さW(mm)3.1RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※100%再生プラ袋を使用しております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする