※代表画像です。

PETG製三角フラスコ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1箱(4個) 注文コード 61625543 品番 431283
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥29,980 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

高強度なポリエチレンテレフタレート(PETG)製本体の原料はUSP Class VIで、透明性と強度に優れています。 正確性のために型押し目盛がついています(±5%)。 ベントキャップは無菌的なガス交換を必要とする用途にご使用いただけます。

ネック径(Φmm)70 キャップタイプベント キャップ 包装個別包装 滅菌SAL10-6 規格RNase/DNase/パイロジェンフリー 容量(mL)3000 アズワン品番65-3962-48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする