※代表画像です。

PETG製三角フラスコ

商品レビューを投稿する
123日以内出荷返品不可 123日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(4個) 注文コード 61625559 品番 431285
参考基準価格(税別)¥50,680 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

高強度なポリエチレンテレフタレート(PETG)製本体の原料はUSP Class VIで、透明性と強度に優れています。 正確性のために型押し目盛がついています(±5%)。 ベントキャップは無菌的なガス交換を必要とする用途にご使用いただけます。

目盛500mL ネック径(Φmm)100 キャップタイプベント キャップ 包装個別包装 滅菌SAL10-6 規格RNase/DNase/パイロジェンフリー 容量(mL)5000 アズワン品番65-3962-50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする