※代表画像です。

PC製三角フラスコ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50個) 注文コード 61625674 品番 431406
参考基準価格(税別)¥52,430 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980

シェーカーを用いた振盪培養と保存に最適な三角フラスコです。 透明ポリカーボネート製本体の原料はUSP Class VIで、透明性と強度に優れています。 正確性のために型押し目盛がついています(±5%)。

材質ポリカーボネート(USP Class Y準拠) 容量(mL)250 タイプバッフル付・フラットキャップ 規格RNase/DNase/パイロジェンフリー 目盛25mL 滅菌SAL10-6 包装個別包装 ネック径(Φmm)31 アズワン品番4-2198-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする