※代表画像です。

コニカル遠沈管

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(250本) 容量(mL)15 タイプ円錐底 注文コード61626146 品番500031-RK
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198
この商品は容量・タイプ・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る
材質本体:PP キャップ:HDPE 容量(mL)15 タイプ円錐底 規格DNase/RNase/パイロジェンフリー 包装50本/ラック 最大遠心力(G)16000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする