ケニス
ケニスの バイオ・食品(菌)関連用品
ケニスの 培養用品
ケニスの マイクロテストチューブ/サンプルカップ
キャップ付チューブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(500本)
容量(mL)
0.5
形状
コニカル
滅菌
済
注文コード
61626453
品番
SCT-050-C-S-J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,600
この商品は
容量・形状・滅菌
が
11
種類から選べます
他の種類を見る
形状
コニカル
容量(mL)
0.5
規格
DNase/RNase/パイロジェンフリー
滅菌
済
最大遠心力(G)
20000
注意
※滅菌済みタイプには、Oリング付きのキャップが付属します。