※代表画像です。
ケニス
ケニスの バイオ・食品(菌)関連用品
ケニスの 培養用品
ケニスの マイクロテストチューブ/サンプルカップ
キャップ付チューブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500本)
容量(mL)
2
形状
自立型
滅菌
済
注文コード
61626557
品番
SCT-200-SS-C-S-J
参考基準価格(税別)
¥19,300
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
容量・形状・滅菌
が
11
種類から選べます
他の種類を見る
形状
自立型
容量(mL)
2
規格
DNase/RNase/パイロジェンフリー
滅菌
済
最大遠心力(G)
20000
注意
※滅菌済みタイプには、Oリング付きのキャップが付属します。