※代表画像です。
ケニス
ケニスの バイオ・食品(菌)関連用品
ケニスの 培養用品
ケニスの マイクロテストチューブ/サンプルカップ
5mLマイクロチューブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(250本)
色
アンバー
注文コード
61626593
品番
MCT-500-X-J
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
0.5mL間隔の目盛りがついたマイクロチューブです。
フロスト加工のフラットキャップが付いています。
直径15mmの遠心バケットアダプタなしで使用できます。
材質
ホモポリマー
色
アンバー
容量(mL)
5
規格
DNase/RNase/パイロジェンフリー
最大遠心力(G)
14000