※代表画像です。

PCRストリップチューブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(800個) キャップタイプフラット 注文コード61626943 品番PCR-0212-FCP-C
参考基準価格(税別)¥135,900 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品はキャップタイプ・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る

主要なサーマルサイクラーにフィットするようデザインされた薄壁PCRストリップチューブです。
独立型でもキャップの密着性が高く、サンプルの蒸発を防ぎます。
均質かつ極薄のチューブ壁により、熱が正確に伝わります。
平行なキャップは密着性が高く、サンプルの蒸発を防ぎます。

タイプ12連 キャップ分離型 マキシクリア 材質PP 規格DNase/RNase/パイロジェン/PCR阻害因子フリー キャップタイプフラット 容量(mL)0.2
注意
※アソートは、青・緑・赤・紫・黄がセットになっています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする