BRG-FC-01 PCR8連チューブ ケニス 61627004

PCR8連チューブ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(120本)キャップタイプフラット注文コード61627004品番BRG-FC-01
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

主要なメーカーのPCR装置に使用できます。 チューブ側面にアルファベットの刻印と書き込みスペースがあります。 キャップの左右が分かりやすい構造になっています。

キャップタイプフラット材質PP規格DNase/RNaseフリー容量(mL)0.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61627004
2021-07-26
用途: 検査で利用
建設業・工事業

チューブ下部のバリがかなり残ってるので手袋に穴が開きやすい。
次は買わないかな

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする