※代表画像です。

マイクロプレート用シール

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(100枚) 使用温度範囲-20〜4℃ 注文コード61627117 品番BRG-PS-02
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品は使用温度範囲など3種類から選べます 他の種類を見る

高密封性のマイクロプレート用シールです。 MPS-RはリアルタイムPCR用です。 MPS-KはDMSO耐性があり、シークエンス反応液で溶解しません。また、-80〜100℃でも剥がれないので、サンプルの凍結保存に利用できます。 MPS-Nは-20〜4℃で1年間保存できます。

材質PET 規格DNase/RNaseフリー 使用温度範囲-20〜4℃ 方式粘着式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする